ビニロンモッコ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード19581339 品番11020
参考基準価格(税別)¥49,000 販売価格(税込) ¥40,678
販売価格(税別)
36,980
材質ビニロン 質量(kg)約2.6 ピッチ(mm)100 寸法(m)1×1 太さ(mm)子綱:9、親綱:16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モッコ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする