※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
八ツ矢工業
八ツ矢工業の 避難ハシゴ・ロープ
アルミ三列縄はしご 8m
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
19581418
品番
12038
3月29日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は149,800円となります。
参考基準価格(税別)
¥182,000
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
もしもの時に…。高さと場所に合わせて避難用縄はしごを用意しましょう。
材質
ロープ/12mm径リキロンロープ(ワイヤ芯入)、横桟/アルミ、脚/耐衝撃PP(鉄芯入)、フック/16mm径鉄丸棒
質量(kg)
約17
長さ(m)
8
サイズ(cm)
102
最大使用荷重(kg)
160