だんだんロープ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 19581445 品番 12085
参考基準価格(税別)¥12,300 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

もしもの時に…。高さと場所に合わせた避難用などに。

種別5m 材質ロープ/12mm径リキロンロープ(ワイヤ芯入)、すべり止め/耐衝撃性PP 質量(kg)約1.3 長さ(m)5 最大使用荷重(kg)90

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする