SFJ-N03 ハードブラケット S SUS(エスユーエス) 19581458 SFJ-N03 ハードブラケット S SUS(エスユーエス) 19581458

ハードブラケット S

(9件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード19581458 品番SFJ-N03
販売価格(税込) ¥182
販売価格(税別)
165
適合SF30シリーズ 材質A6N01S-T5、アルマイト表面処理、直角面機械加工仕上げ 質量(g)44

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:457

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19581458
2026-02-25
用途:
作業台作成
松野油店 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

アルミフレームで作業台のコーナーに使用、厚みが9ミリあって、18ミリのナットを購入しましょう♪

対象商品:
19581458
2023-08-04
用途:
趣味の製作に使用
サービス業

2回目の購入です
安いし直角が出てよい商品だと思います

対象商品:
19581458
2023-04-08
用途:
柵の取付工事
卸売・小売業

厚みもあるので、曲がったりせずに、しっかり固定できて良かったです。

対象商品:
19581458
2019-11-24
用途:
自転車振れ取り台の自作
その他業種

幅20mmがアルミフレームにちょうど良く、強度もしっかりしている。また、価格にも満足しています。

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました

対象商品:
19581458
2021-02-27
用途:
ボール盤のフェンスに取り付け
農・林・水産業

形状と金額で購入しました。
製品もしっかりしているし、使いところによっては十分価値のあるものだと思います。
私的にはもう少し大きい方がよかった。
サイズをしっかり確認せずに購入したことを後悔しています。

対象商品:
19581458
2018-11-21
用途:
手すりの足?

角材を立てて手すりプレートを設置に頑丈でとても重宝します。

2人が参考にしています
対象商品:
19581458
2018-02-03
用途:
木工作業時の直角保持治具として使用
その他業種

木工用の治具としての用途では十分な加工精度(直角度)を持つ製品なので満足しております。

1人が参考にしています
対象商品:
19581458
2017-09-16
用途:
自作の車庫の扉枠

価格的に満足の行く物であった。幅20mmがアルミ角パイプにちょうど良い。本来メーカーのブラケットを購入予定であったがMonotaROにあったので急遽変更しました。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アルミフレームの特長と組立図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/245/
2022-06-17

「アルミフレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする