※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
八ツ矢工業
八ツ矢工業の 避難ハシゴ・ロープ
だんだんロープ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
19581470
品番
12089
参考基準価格(税別)
¥34,500
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
もしもの時に…。高さと場所に合わせた避難用などに。
種別
15m
材質
ロープ/12mm径リキロンロープ(ワイヤ芯入)、すべり止め/耐衝撃性PP
質量(kg)
約3.2
長さ(m)
15
最大使用荷重(kg)
90