製品単体画像

57002 HyGoモバイルクリーニングステーション Vikan(ヴァイカン) 19581506 57002 HyGoモバイルクリーニングステーション Vikan(ヴァイカン) 19581506 57002 HyGoモバイルクリーニングステーション Vikan(ヴァイカン) 19581506 57002 HyGoモバイルクリーニングステーション Vikan(ヴァイカン) 19581506 57002 HyGoモバイルクリーニングステーション Vikan(ヴァイカン) 19581506

HyGoモバイルクリーニングステーション

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 お客様組立品 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 19581506 品番 57002
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥83,578
販売価格(税別)
75,980

衛生・効率・操作性を兼ね備えたコンパクトなトロリー。製造エリアや商業施設など必要とされる場所に清掃ツールを一式運ぶことができます。5色のカラーバリエーションでブラシの色に合わせて清掃エリアごとに色分けが可能です。

セット内容キャスター×2個、キャスター(ブレーキ付き)×2個、レール×2個、フック×3個、グリップバンド×2個 材質ポリプロピレン、ステンレス、特殊ゴム、真鍮 質量(kg)10.6 グリーン 耐荷重(kg)【トレイ】12(上段)、20(下段) 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)760×470×1030 耐熱温度(℃)80

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする