SFN-ES5 S EasyナットS(M5) SUS(エスユーエス) 19581564 SFN-ES5 S EasyナットS(M5) SUS(エスユーエス) 19581564 SFN-ES5 S EasyナットS(M5) SUS(エスユーエス) 19581564 SFN-ES5 S EasyナットS(M5) SUS(エスユーエス) 19581564 SFN-ES5 S EasyナットS(M5) SUS(エスユーエス) 19581564

S EasyナットS(M5)

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード19581564 品番SFN-ES5
販売価格(税込) ¥79
販売価格(税別)
72
適合SF30シリーズ、AZ30シリーズ 材質(本体)ステンレス導電機能付、(保持部)ステンレス 質量(g)6.6 タイプM5 ねじの呼びM5

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:457

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-09
用途:
アルミフレームに挿入
製造業

バネ付きボールで止まってくれるので、作業性が良い
垂直方向だと、自重では落ちないが、振動衝撃では動いてしまう
強い保持力が欲しい場合は、イモネジ固定タイプの方が良いと思います

対象商品:
19581564
2023-06-13
用途:
テーブル制作
その他業種

後入れできてしかもプランジでソフトに固定できるので、とても使い勝手が良いです。縦の部材でもナットが滑り落ちてしまうこともなく、後から微調整も可能。いいですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アルミフレームの特長と組立図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/245/
2022-06-17

「アルミフレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする