画像準備中

ブルーLEDマウス Bluetooth 静音

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード19581576 品番MA-BBS311RN
参考基準価格(税別)¥3,800 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

指先にフィットする超小型のワイヤレスマウスです。
左右対称形状なので、右利き、左利きを問わず、快適に使用できます。
ケーブルを気にせず使えるワイヤレスタイプです。
Bluetooth Ver.5.1規格に対応し、Bluetooth内蔵のパソコンにレシーバー無しで接続できます。
通信範囲が半径10mの広範囲で安定したデータ通信が可能です。
スマートフォンやタブレットなどでも使用できます。
※Android OS搭載でもBluetoothマウスに対応していない場合があります。使用されている製品の仕様をよくご確認ください。
不使用時の電池消耗を抑える、電源スイッチ付きです。

仕様【抗菌加工】なし【横スクロール機能】なし セット内容マウス、単四乾電池(テスト用) サイズ超小型 適合規格Bluetooth 5.1 Class2 対応OS【Android】Android 12〜15【ChromeOS】ChromeOS【Windows】11,10【iOS】iOS 13〜18【iPadOS】iPadOS 13〜18【mac】macOS(Sequoia) 15、macOS(Sonoma) 14、macOS(Ventura) 13※macOS・iPadOS・iOSでは、標準インストールされているSafari、Mail、テキストエディット、 及びFinderなど、OS標準ドライバでスクロール可能なアプリケーションでのみスクロール可能です。 また、ホイールボタン押下げによる動作はサポートしません。 接続方式Bluetooth 対応機種Bluetooth5.1 HOGP対応のWindows搭載(DOS/V)パソコン・タブレット、Apple Macシリーズ ・iPad・iPhone、Chrome OS搭載パソコン、Androidタブレット・スマートフォン※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。※機種により対応できないものもあります。※記載されている名称・製品名は、各社の商標または登録商標です。 分解能1600count/inch 電池単四電池 1本※アルカリ乾電池、マンガン乾電池、ニッケル水素充電池に対応しています。※アルカリ乾電池が推奨です。 ボタン数3ボタン 通信可能距離(m)【木製机(非磁性体)】半径:10【スチール机(磁性体)】半径:2(※電波の通信範囲は使用環境によって異なります) 連続動作時間約150時間 連続待機時間約9000時間 プロファイルHOGP (HID over GATT Profile) 読取方式光学センサー方式(ブルーLED) 電波周波数2.4GHz帯 使用可能日数約350日※1日8時間パソコンを使用中に、マウス操作を5%程度行う場合。(新品の単四アルカリ電池使用時)※自然放電等を考慮しないメーカー計算値であり保証値ではありません。※使用期間により、徐々に性能が低下します。予めご了承下さい。 マルチペアリングなし ボタン仕様静音(左右ボタン / ホイールボタン)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マウス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする