画像準備中

GoPro用1/4トライポッドアダプター

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード19581696 品番E-2148
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499

GoProマウントの先端部を三脚ネジに変換するアダプター。GoProマウントに様々なアクションカムやカメラアクセサリーを取り付けることができるので、アイディア次第で思わぬ可能性も。カメラプレートは回転するので、機材を任意の向きに向けられます。機材の脱落に備えて十分な対策の上でご使用ください。

質量(g)9 全高(mm)32 最大径(Φmm)28 耐荷重(g)200以下 ねじ高さ(mm)5
注意
※動きを伴う条件では、装着した機材が外れないよう十分な安全対策の下でご使用ください。
※激しい動きが伴う条件では、機材が予期せぬ方向へ飛び出す恐れがありますので、絶対にお止めください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビデオカメラ/アクションカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする