防炎糸入りビニールカーテン0.3mm厚(上部のみハトメ加工あり、周囲折り返し加工)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 19581707 品番 c-a33-195-100
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

店舗、工場の出入り口、ベランダ、カーポートの間仕切りなど屋外にも最適な0.3mm厚のビニールカーテンです。
上部のみハトメありで周囲は折り返し加工がされています。
防炎物品ラベル(防炎ラベル)をビニールカーテンに貼付しております。
消防法施工令第4条の3に適合しておりますので、消防法で防災物品の使用が義務付けられている場所に適合します。

用途店舗、工場の出入り口、ベランダ、カーポートの間仕切りなど 材質PVC(ポリ塩化ビニル) 厚さ(mm)0.3 幅(cm)195 ハトメ数(上部のみ)9 機能防炎 質量(g/m2)390 高さ(cm)100
注意
※ハトメは上部のみです

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「間仕切りシート/ビニールカーテン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする