SFB-004 Tナット L(M8) SUS(エスユーエス) 19581765 SFB-004 Tナット L(M8) SUS(エスユーエス) 19581765

Tナット L(M8)

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード19581765 品番SFB-004
販売価格(税込) ¥65
販売価格(税別)
59
適合SF4045シリーズ 材質S10C相当、ユニクロメッキ 質量(g)14 タイプM8 ねじの呼びM8

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:456

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19581765
2024-03-12
用途:
テーブルソー
製造業

手つくりテーブルソーガイド作りに位置決めに使用しました

対象商品:
19581765
2022-09-06
用途:
制作工具の固定用
その他業種

アルミフレームとの固定に、ガッチリ固定が出来て満足です。

2人が参考にしています
対象商品:
19581765
2020-09-01
用途:
丸ノコスライドガイド製作
製造業

丸ノコガイドのスライド部分のL字アングル固定用のアルミフレームと下板の結合に使いました。
微調整が効いていいです。

対象商品:
19581765
2018-04-09
用途:
フレームの製作
小林縫製所 様 (製造業)

作りも精度も満足です。量を使うパーツですので安いにこした事はないですが、材質と制度は落として欲しく無い。
でももう少しでも安い方が助かりますね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アルミフレームの特長と組立図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/245/
2022-06-17

「アルミフレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする