Tナット L(M5)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード19581783 品番SFB-008
販売価格(税込) ¥65
販売価格(税別)
59
適合SF4045シリーズ 材質S10C相当、ユニクロメッキ 質量(g)14 タイプM5 ねじの呼びM5

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19581783
2020-07-22
用途:
ドラポジフレームの接続
株式会社ビックマウンテン 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

レールにジャストフィットで、安定感もばっちりでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アルミフレームの特長と組立図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/245/
2022-06-17

「アルミフレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする