エツミ
エツミの カメラ・ビデオカメラ
エツミの カメラアクセサリ
エツミの カメラケース
カメラケース ヌーボーナタリー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
19582055
品番
E-3434
参考基準価格(税別)
¥2,700
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
カメラケースとしてもバッグインバッグとしても使えます。バッグの奥に入っていても、素早く取り出せるハンドル付き。
色
ネイビー/レッド
質量(g)
約85
主要材質
ポリエステル・PU
収納の目安
最大でミラーレス機+小型標準ズーム(オリンパス14-42mm程度)または、薄型電動標準ズーム
内形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
約70×120×90