GFJ-204 アングルコネクタ インナー型 SUS(エスユーエス) 19582447 GFJ-204 アングルコネクタ インナー型 SUS(エスユーエス) 19582447 GFJ-204 アングルコネクタ インナー型 SUS(エスユーエス) 19582447

アングルコネクタ インナー型

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード19582447 品番GFJ-204
販売価格(税込) ¥574
販売価格(税別)
522

90°のL型コーナーの連結を、フレームの外寸と同じサイズで行えます。

適合グリーンフレームN 材質アルミダイカスト、(ボルト・ナット部)鉄 質量(g)139

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:473

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19582447
2022-09-13
用途:
サンシェード用の取付枠として

組み立ててしまえば問題無いが、組み立ててない状態ではバラバラになってしまうので、外れない工夫があると使いやすい。

1人が参考にしています
対象商品:
19582447
2019-02-20
用途:
マイカー内装用
製造業

品質もよくて大変満足です。発送も迅速で丁寧でした。

2人が参考にしています
対象商品:
19582447
2018-01-26
用途:
角の突合せのアール
スライド 担架 com 様 (製造業)

良く考えられた商品です。綺麗に仕上がり助かりました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アルミフレームの特長と組立図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/245/
2022-06-17

「アルミフレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする