アジャスタB M12-100T

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード19582596 品番SFK-933
販売価格(税込) ¥307
販売価格(税別)
279
適合グリーンフレームN 材質SS400、SU304 長さ(mm)100 質量(g)153 耐荷重(N)5000

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19582596
2025-01-29
用途:
植木鉢の展示用の3段棚の設置に使用しました
農・林・水産業

調整ストロークは十分有りますが、高さの無い足にはボルト部が邪魔になります。
ボルトの短いタイプもラインナップして頂きたいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アルミフレームの特長と組立図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/245/
2022-06-17

「アルミフレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする