グリーンフレーム L2000

(5件のレビュー)
当日出荷 特別運賃車上渡し 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード19582684 品番GFF-000
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,163
販売価格(税別)
1,057
長さ(mm)2000 適合グリーンフレームN 材質アルミ押出材アルマイト表面処理 抵抗値109〜11Ω

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1のご注文(同一注文コードにつき) ¥500 / 税込 ¥550
全国数量2以上のご注文無料

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:473

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19582684
2021-08-13
用途:
ラリーカーのスペアタイヤホルダー
医療・福祉・介護関連業

カットし易く、種類豊富なコネクターとくみあわせて、思っていた以上にカッコ良いラダータイプのホルダーが仕上がった。一般のパイプカッターが使えないのが残念。

1人が参考にしています
対象商品:
19582684
2021-08-24
用途:
2mのハシゴを作ろうとしたら

ハシゴは無理です。シナリが大きく多分折れると思い製作を断念。
JIS規格のアルミの脚立を購入しました。
パイプ材は他の部位に使います。

3人が参考にしています
対象商品:
19582684
2020-04-13
用途:
軽サイズカーゴトレーラーに使用
株式会社 光栄創建 様 (建設業・工事業)

軽サイズのカーゴトレーラーに使用しました。カーゴのクロスバーに取付けてみました。しっかりと取付けられよかったです。

対象商品:
19582684
2018-01-26
用途:
基礎台に使用
スライド 担架 com 様 (製造業)

グリーンフレームのデザインと耐久性は評価どうりで納得です。

1人が参考にしています
対象商品:
19582684
2016-04-14
用途:
車のトランクキャリアを作成しました。
卸売・小売業

パイプをカットして、専用ジョイントで組み立てるだけなので、僅かの時間で完成しました。強度も十分で大変満足しています。(個人として使用します)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アルミフレームの特長と組立図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/245/
2022-06-17

「パイプフレーム・グリーンフレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする