グリーンフレームW L2000

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 特別運賃 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード19582702 品番GFF-003
販売価格(税込) ¥2,736
販売価格(税別)
2,487
長さ(mm)2000 適合グリーンフレームN 材質アルミ押出材、アルマイト表面処理 抵抗値109〜11Ω

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1のご注文(同一注文コードにつき) ¥500 / 税込 ¥550
全国数量2以上のご注文無料

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アルミフレームの特長と組立図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/245/
2022-06-17

「パイプフレーム・グリーンフレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする