グリーンフレームF35 L2000

(1件のレビュー)
当日出荷 特別運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード19582718 品番GFF-014
販売価格(税込) ¥2,427
販売価格(税別)
2,206
長さ(mm)2000 適合グリーンフレームN 材質アルミ押出材、アルマイト表面処理 抵抗値109〜11Ω

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1のご注文(同一注文コードにつき) ¥500 / 税込 ¥550
全国数量2以上のご注文無料

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:474

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-12-22
用途:
町内会倉庫・芳名版のフレームとして使用

現職時会社内で、改善用フレーム・部品棚・台車で使用していたので組付け・設計等は、苦になりませんが、町内会・奉賛会等の少ない予算の中から購入する為
合計金額・部品単価に注意しました。
使用可能な金額が10倍以上違うと共に・効果の確認が数値化が難しいです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アルミフレームの特長と組立図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/245/
2022-06-17

「パイプフレーム・グリーンフレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする