画像準備中

美クリーンセット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード19583184 品番E-5209
参考基準価格(税別)¥2,500 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

ペンギンの嘴をイメージした独自のくびれを持つノズルを搭載したブロアー。狙った場所に吹き付けやすく、手に馴染みやすいサイズ感。本体はシリコン製でゴム臭もありません。柔らかなブラシとクロスもセットしました。ホコリを払って吹き飛ばす。そして拭き取るというプロセスをワンパックで一通り網羅。カメラやレンズ使用後のメンテナンスに最適です。

セット内容ブロアー、ブラシ、クロス 寸法(mm)(クロス)145×170 全長(mm)(ブラシ)約160、(ブロアー)125 直径(Φmm)(ブロアー)直径 主要材質ブロアー本体シリコン製、先端部PVC樹脂

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カメラ保管/メンテナンス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする