フロントスタイル
Asahicho(旭蝶繊維)
Asahicho(旭蝶繊維)の ワーキングウェア
Asahicho(旭蝶繊維)の トップス
Asahicho(旭蝶繊維)の 春夏 トップス
半袖ファブリックシャツ 0028
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全40種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
19583211
品番
0028
参考基準価格(税別)
¥7,200
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
きちっと感もあってアクティブにも働ける一着二役の新時代シャツ 混率:ポリエステル100% 重さ約125g(Lサイズ)
用途
着てるのを忘れるような軽さと、ストレッチ性で快適な着心地の一着です。裏地のべた付きにくい特殊加工によりストレスフリーで活動できます。
仕様
樹脂
色
シルバー
サイズ
S
胸囲(cm)
94
肩幅(cm)
40
袖丈(cm)
22
着丈(cm)
66
素材
ライトフィックス(R)、高通気リップ、ポリエステル100%
注意
※3LはÀアップ/4Lはƀアップ/5L〜8Lは,500アップになります