エツミ
キューティーブロアー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
色
ホワイト
ブラック
ブルー
レッド
ホワイト
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
19583525
品番
E-5243
参考基準価格(税別)
¥900
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
ペンギンの嘴をイメージした独自のくびれを持つノズルを搭載したブロアー。狙った場所に吹き付けやすく、手に馴染みやすいサイズ感。本体はシリコン製でゴム臭もありません。
色
ホワイト
全長(mm)
125
サイズ
2S
直径(Φmm)
54
主要材質
本体シリコン製、先端部PVC樹脂