フロントスタイル
Asahicho(旭蝶繊維)
Asahicho(旭蝶繊維)の ワーキングウェア
Asahicho(旭蝶繊維)の トップス
Asahicho(旭蝶繊維)の オールシーズン トップス
難燃長袖ブルゾン 3512
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全24種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
19584017
品番
3512
参考基準価格(税別)
¥10,400
販売価格(税込)
¥6,928
販売価格(税別)
¥
6,298
バスケットに入れる
炎と熱から身を守る最強のワークウェア 綿100% JIS T8129:2018
用途
高い耐熱耐炎性能で働く人を守る、薄手の夏用難燃防護服です。綿100%で着心地の良さと性能を両立しています。
色
ブルー
サイズ
M
タイプ
ファスナータイプ
胸囲(cm)
116
肩幅(cm)
49
袖丈(cm)
55
着丈(cm)
65
素材
難燃長袖ブルゾン、綿100%
材質(ボタン)
金属
材質(ファスナー)
金属
注意
※天然素材のため多少の色差が生じる場合があります。
※3LはÀアップ/4Lはƀアップ/5L・6Lは,500アップになります