フロントスタイル

難燃長袖ブルゾン 3512

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 19584175 品番 3512
参考基準価格(税別)¥10,400 販売価格(税込) ¥6,928
販売価格(税別)
6,298

炎と熱から身を守る最強のワークウェア 綿100% JIS T8129:2018

用途高い耐熱耐炎性能で働く人を守る、薄手の夏用難燃防護服です。綿100%で着心地の良さと性能を両立しています。 グレー サイズM タイプファスナータイプ エコマーク認定認定 胸囲(cm)116 肩幅(cm)49 袖丈(cm)55 着丈(cm)65 素材難燃長袖ブルゾン、綿100% 材質(ボタン)金属 材質(ファスナー)金属 エコマーク認定番号19 103 080
注意
※天然素材のため多少の色差が生じる場合があります。
※3LはÀアップ/4Lはƀアップ/5L・6Lは,500アップになります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする