フロントスタイル

難燃パンツ(ノータック) 3515

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 19584550 品番 3515
参考基準価格(税別)¥8,100 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898

炎と熱から身を守る最強のワークウェア 綿100% JIS T8129:2018

用途高い耐熱耐炎性能で働く人を守る、薄手の夏用難燃防護服です。綿100%で着心地の良さと性能を両立しています。 仕様薄手 ブルー タイプノータック エコマーク認定認定 股下(cm)80 ウエスト(cm)88 素材難燃サマーツイル、綿100% エコマーク認定番号19 103 080
注意
※天然素材のため多少の色差が生じる場合があります。
※91cm〜Àアップ/105cm〜ƀアップ/120・130cmは,500アップになります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする