画像準備中

タイマーリモートスイッチN3

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード19584776 品番E-6317
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥14,000

インターバルタイマー付のリモートスイッチです。設定項目は遅延ターマー、露光時間、インターバル、撮影回数、アラームON/OFF。一般的なデジタル時計と同じように、対話式のメニューで設定します。夜間の長時間露光撮影にも使いやすい、液晶画面用のLEDライト照明内臓。電源には入手しやすい単4電池を使用。

質量(g)約72 本体寸法(mm)110×45×22 対応機種Nikon_D90、D5000、D3100。 ケーブル長(cm)約90

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カメラアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする