エツミ
エツミの カメラ・ビデオカメラ
エツミの カメラ交換レンズアクセサリ
エツミの レンズキャップ
ワンタッチレンズキャップ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
19585293
品番
E-6482
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥600
この商品は
14
種類から選べます
他の種類を見る
レンズをキズやゴミから護ります。ワンタッチで取付け・取外しができます。フィルターを装着したままでも取付けられます。
取付径(Φmm)
40.5用
幅(mm)
44(つまみ〜つまみ)
厚さ(mm)
7
質量(g)
約4.5
タイプ
外つまみ型
主要材質
プラスチック