画像準備中

ワンタッチレンズキャップ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード19585345 品番E-6492
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥600
この商品は14種類から選べます 他の種類を見る

レンズをキズやゴミから護ります。ワンタッチで取付け・取外しができます。フィルターを装着したままでも取付けられます。

取付径(Φmm)46用 幅(mm)50(つまみ〜つまみ) 厚さ(mm)7 質量(g)約6 タイプ外つまみ型 主要材質プラスチック

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カメラ交換レンズアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする