フロントスタイル

8884 ポケットレス長袖シャツ 8884 Asahicho(旭蝶繊維) 19585365 8884 ポケットレス長袖シャツ 8884 Asahicho(旭蝶繊維) 19585365 8884 ポケットレス長袖シャツ 8884 Asahicho(旭蝶繊維) 19585365 8884 ポケットレス長袖シャツ 8884 Asahicho(旭蝶繊維) 19585365 8884 ポケットレス長袖シャツ 8884 Asahicho(旭蝶繊維) 19585365

ポケットレス長袖シャツ 8884

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 19585365 品番 8884
参考基準価格(税別)¥7,900 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798

涼しさとストレッチ性を兼ね備えたポケットレスシャツ 混率:ポリエステル100% 帯電防止JIS T8118
胸ポケットなし
袖ペン差しなし
脇ポケットなし
片布付

用途すべてのポケットがないポケットレス仕様で異物混入や機密の持ち出しを防ぎます。ファスナーやボタンの露出を抑えた傷つけ防止設計で商品への傷つけも防ぎます。 オリーブ サイズLL 胸囲(cm)114 肩幅(cm)50 袖丈(cm)63 着丈(cm)78 素材ストレッチメッシュ、ポリエステル100% 材質(ボタン)樹脂
注意
※3LはÀアップ/4Lはƀアップ/5L・6Lは,500アップになります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする