曜日別特売

デュアルポイントワイドストラップ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード19585503品番E-6510
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,200

高級本革を使用した、2点吊りタイプのストラップです。シンプルな飽きのこないデザインで、高級コンパクトカメラや小型ミラーレス機を彩ります。首掛けでも肩掛けでも使いやすい102cmです。

ホワイト質量(g)約36.7主要材質本革、ポリウレタン、他全長(cm)約102耐荷重(g)約500本体幅(mm)15
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カメラアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする