フロントスタイル

8885 ポケットレスパンツ(ノータック) 8885 Asahicho(旭蝶繊維) 19585636 8885 ポケットレスパンツ(ノータック) 8885 Asahicho(旭蝶繊維) 19585636 8885 ポケットレスパンツ(ノータック) 8885 Asahicho(旭蝶繊維) 19585636 8885 ポケットレスパンツ(ノータック) 8885 Asahicho(旭蝶繊維) 19585636 8885 ポケットレスパンツ(ノータック) 8885 Asahicho(旭蝶繊維) 19585636

ポケットレスパンツ(ノータック) 8885

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 19585636 品番 8885
参考基準価格(税別)¥6,500 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

涼しさとストレッチ性を兼ね備えたポケットレスパンツ 混率:ポリエステル100% 帯電防止JIS T8118
後ポケットなし
脇ポケットなし
片布付

用途すべてのポケットがないポケットレス仕様で異物混入や機密の持ち出しを防ぎます。ファスナーやボタンの露出を抑えた傷つけ防止設計で商品への傷つけも防ぎます。 仕様ノータック、裾折返し幅7cm シルバー 股下(cm)78 ウエスト(cm)88 素材ストレッチメッシュ、ポリエステル100%
注意
※91cm〜Àアップ/105cm〜ƀアップ/120・130cmは,500アップになります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする