フロントスタイル

空調服(R)高視認ベスト(横ファン) 9210

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 19586300 品番 9210
参考基準価格(税別)¥11,900 販売価格(税込) ¥7,918
販売価格(税別)
7,198

横ファンタイプの高視認性空調服
高視認性(JIS8127適合/ISO20471適合)
撥水加工・帯電防止素材 夏仕様

用途夏場の熱い環境を涼しく快適に。薄暗い倉庫内、高速道路等の危険な路上での視認性の確保になり、横ファンタイプにすることで着席時も邪魔になりにくい設計になっています。 仕様調整紐、両脇ポケット、左内側バッテリー専用ポケット、背中内側保冷用専用ポケット、片布付、裾総ゴム仕様 蛍光オレンジ サイズ3L エコマーク認定認定 胸囲(cm)128 肩幅(cm)49 着丈(cm)71 素材高密度タフタ、ポリエステル100% 材質(ファスナー)金属 エコマーク認定番号19 103 080
注意
※服のみ。空調服デバイスは付属していません。ファン、ケーブル、バッテリー、その他のオプションは「別売り」です。
※3L以上はロングタイプのケーブルをご使用ください。
※炎天下の車内等(高温の場所)に放置しないでください。
※羽が折れる場合がある為、エアーガンによるファンの清掃は行わないでください。
※専用バッテリー以外は使用しないでください。故障や事故の原因になります。
※この素材は、火気に弱いので火気を扱う現場では着用しないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする