関西機器
関西機器の 測定・測量機器レンタルサービス
関西機器の 測量機器レンタル(土木/建築)
関西機器の 生コン・土質試験機レンタル
J14漏斗(土木学会)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
19586738
品番
KC-261
参考基準価格(税別)
¥299,000
販売価格(税込)
¥318,780
販売価格(税別)
¥
289,800
バスケットに入れる
仕様
【三脚】漏斗を支える架台、鉄筋コンクリート用棒鋼 JIS G3112_SR235
材質
本体:黄銅(真鍮)JIS H3100_C2600
全高(mm)
392
容積
約630L
内径(mm)
(上端)70 × (下端)14