※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1台
付属品六角棒スパナ2.5、キャリングケース
注文コード19586756
品番RB-822T
参考基準価格(税別)¥232,000
販売価格(税込)
¥230,780
販売価格(税別)
対象鉄筋径をさらに拡大した特大径モデル!
さらに大きな鉄筋径に対応し、現場の作業効率を向上!
対象鉄筋径をD22×D22〜D41×D41、D51×D32まで拡大しました。
同径結束(同じ太さの鉄筋2本)の最大が82mm(D41×D41)、太さの違う鉄筋2本の合計値の最大は83mm(D51×D32)です。
2本のワイヤを同時に送って輪を作りねじる「ツインタイア機構」の搭載やワイヤの送り・引き戻し・ねじり動作すべてを最適化することで1結束0.7秒以下(D22×D22の満充電時平均)を実現しました。
結束時にワイヤの輪を作りそれを引き戻すことで、鉄筋をしっかり結束します。また、少ないワイヤ量で結束でき、ワイヤのムダを減らします。