※商品パッケージ

043747 充電式えんぴつけずり シャープニャー デビカ 19586835 043747 充電式えんぴつけずり シャープニャー デビカ 19586835 043747 充電式えんぴつけずり シャープニャー デビカ 19586835 043747 充電式えんぴつけずり シャープニャー デビカ 19586835 043747 充電式えんぴつけずり シャープニャー デビカ 19586835 043747 充電式えんぴつけずり シャープニャー デビカ 19586835

充電式えんぴつけずり シャープニャー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 19586835 品番 043747
参考基準価格(税別)¥3,800 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798

ネコ耳付きのキュートな充電式えんぴつけずり・充電式で持ち運びやすく使う場所を選びません。・軽量でコンパクト、静音設計です。・オーバーヒート防止機能、オートストッパー機能、ムダ削り防止機能付き。・充電時間約180分。フル充電で約500回削れます。

用途鉛筆削り 材質ABS、AS、TPE ブルー 質量(g)370 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×80×141 電池リチウムイオン充電池 繰り返し・詰め替え対応
注意
※充電用USBケーブル付属。
※アダプターは付属していません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鉛筆」にはこんなカテゴリがあります

シェアする