※商品パッケージ

113028 イクモク木製知育バランスゲーム デビカ 19586878 113028 イクモク木製知育バランスゲーム デビカ 19586878 113028 イクモク木製知育バランスゲーム デビカ 19586878

イクモク木製知育バランスゲーム

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード19586878 品番113028
参考基準価格(税別)¥1,600 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

遊びながら 感覚を鍛える!・子どもから高齢者まで楽しめる木製知育ゲーム。・2種類の遊び方ができます。・集中力や空間認識 、コミュニケーション力などを鍛えます。・優しい手触りの天然木製。

用途木製ゲーム 材質天然木 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【土台】132×18×62【サイコロ】18×18×18 直径×高さ(mm)【ピース】28×18 / 20×18 / 9×18 適合年齢(歳)6歳以上
注意
※対象年齢6才以上

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「玩具/おもちゃ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする