曜日別特売
YM30-5-20 薄型アルミケース YMシリーズ タカチ電機工業 19587359

 

YM30-5-20 薄型アルミケース YMシリーズ タカチ電機工業 19587359
YM30-5-20 薄型アルミケース YMシリーズ タカチ電機工業 19587359
YM30-5-20 薄型アルミケース YMシリーズ タカチ電機工業 19587359

薄型アルミケース YMシリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可お客様組立品メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1台注文コード19587359品番YM30-5-20
参考基準価格(税別)¥3,090販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

低価格で薄型のアルミケースです。シンプルな板金構造で加工がし易い万能アルミケースです。カバーはアルマイト処理ですので、低価格な板金ケースでありながら高級感もあります。計器・電源装置・コントローラー・通信機器・スイッチボックス・HUBボックス・電子工作など幅広い用途にご利用いただけます。

付属品取付ビス・ゴム足材質カバー:アルミ板A1100Pt1.0/シルバーアルマイト処理、シャーシ:アルミ板A1100Pt1.0/ブラック塗装、ゴム足:合成ゴムRoHS指令(10物質対応)対応自重(g)525
注意
※カバー・シャーシは片面保護シート付です。目立ちにくいのでご注意下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする