HIDAX レバーホイスト NKシリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 19587849 品番 NK016
販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980

V級(G100)の合金鋼ロードチェーンを使用。
日本の第三者試験機関にてJIS規格に基づく破断強度試験に合格。
軽くて丈夫、よりコンパクトに設計
EN 13157(欧州規格)に基づく耐久試験において合格基準値を大幅に上回る結果。
レバーの長さをコンパクトにし、狭い場所での作業も効率的。
主要部品の表面にダクロ処理を実施
高い耐食性を発揮し、製品寿命が長くなります。
金属製ブレーキ板とツメ車を溶着した一体設計により、ブレーキ板の破損を防止。
高精度のローラーベアリングを搭載
摩耗を防ぎ、中長期的な高パフォーマンスを実現。
出荷前点検書/取扱説明書付き

用途荷物の吊り上げ、荷締め、引き寄せ等 等級V(G100) 揚程(m)1.5 定格荷重(t)1.6 レバー長さ(mm)265 ロードチェーン線径(mm)×掛数7.1×1 手引力(N)304 フック間最小距離(mm)335
注意
※個人宅配送不可。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レバーホイスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする