画像準備中

液晶保護フィルム ガラス硬度の割れないシートZERO PREMIUM

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 セット内容液晶画面用1枚入り 注文コード19588319 品番V-9292
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はセット内容など20種類から選べます 他の種類を見る

ガラスと変わらない硬度9Hと、フィルムのしなやかさを両立するハイブリッド素材を採用。ガラスに匹敵する硬度で傷付きにくい高硬度9Hコーティング処理。皮脂・指紋が付きにくい、超撥水・撥油処理。ベースはしなやかで、鮮やかな画面を維持する光学フィルム。薄型でタッチ性が良い。一定の衝撃吸収性により、フィルムの割れを防止する特殊シリコン層。気泡が入りにくく、自然に気泡が抜けるエアーレスタイプ。原材料の生産・加工は全て信頼の日本製。液晶保護フィルムを選ぶ際には、HAZE値(ヘイズ=曇度)が重要です。ガラスは0%、ペットシートは4%程度。ZERO PREMIUMはガラスに近い0.66%です。断面が綺麗なレーザーカット加工です。
衝撃吸収:特殊シリコン採用で、衝撃に強く割れにくい
高硬度[9H]:ガラス並みの高硬度で、キズが入りにくい

セット内容液晶画面用1枚入り 対応機種OLYMPUSOM-DE-M1MarkU/E-M5MarkU対応 フィルムサイズ(W×H)(mm)75.0×51.3
注意
※液晶画面以外の表示パネル用フィルムは、ノーマルグレードのフィルムを使用しています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カメラアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする