画像準備中

FSDV型インバータ内蔵PMモータ搭載 片吸込み渦巻ポンプ

商品レビューを投稿する
46日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 46日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 19588619 品番 32X32FSGDV52.2
参考基準価格(税別)¥554,000 販売価格(税込) ¥527,780
販売価格(税別)
479,800

省エネ【高効率モータ化・回転速度調整による流量最適化】
省力化【自動運転制御機能】
省スペース・低イニシャルコスト【インバータ盤(本体・工事費)不要・周辺機器のスペース不要】
取合互換【誘導モータと同等の外径寸法・既設ポンプと同一取合・面間寸法、同等性能で取替が簡単】
スマホアプリ【運転ON/OFF・周波数(回転速度)設定・加速時間、指導周波数設定等】
標準付属品【単独ベース、呼水栓またはじょうご、ガスケット(吸込用・吐出し用)】

用途インバータにて回転速度を調整することで流量を最適化し、ポンプの消費電力を削減 仕様全閉外扇形・IP55(屋外) 材質メカニカルシール:FC200、主軸:SUS304:接液部、羽根車:SCS13/SUS304 出力(kW)2.2 極数4 周波数(Hz)50 電圧(V)200 構造軸封:メカニカルシール 取扱液清水(0〜100℃) 口径32X32 使用場所屋内・屋外 三相
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
離島数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする