画像準備中

スマホホルダー マグネティック

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード19588818 品番VE-2158
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

車載に便利なスマホホルダーです。オフィスやキッチンにも。付属の取付用プレートをスマホ本体またはスマホケース裏側に貼り付けるマグネット式。

付属品スマホ取付用プレート2枚、設置用テープ(スペア) 幅(mm)(スマホ固定)58〜80 厚さ(mm)14まで対応 質量(g)約60 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(最小時)約40×50×140

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「スマホ/タブレットスタンド・ホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする