画像準備中

カメラバッグ ムーブ4ウェイS

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード19589089 品番VE-3469
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ミラーレス機や小型一眼レフをシステマチックに収納できるミニショルダーバッグ。背面に収納されているウエストベルトは、ボディバッグとしても使える長さを確保。4WAYの由来はショルダーバッグ/キャリーハンドル/ウエストバッグ/ボディバッグと4通りの携行ができることから。フロント/サイド共に多数のポケットを装備し、サブバッグとしても便利。また、カメラバッグを意識させない外観なので、普段使いにも違和感がありません。

ブラック 付属品中仕切り2枚 質量(g)約355 容量(L)2.5 収納の目安ミラーレス一眼または、小型一眼レフ+ダブルズームまたは、高倍率ズーム 内形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)約80×220×140

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カメラアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする