画像準備中

カメラバッグ アペックスシューティングプロ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード19589098 品番VE-3470
参考基準価格(税別)¥32,500 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

スピーディな取り出し・移動・収納性に徹底的にこだわった充実のプロ仕様カメラバッグ。本体前面と背面はできる限り同じデザインに設計。前後を逆に背負うことで、上蓋をオープンにしたままの状態でも蓋が邪魔にならない外開きでも使用可。短距離は4点式ハンドベルトで素早く移動。機動力重視の方にお勧めです。

ブラック 質量(kg)約2.3 容量(L)23 収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(メイン)430×170×240 収納の目安バッテリーパック付きの一眼レフ2台+16-35mmF2.8+24-70mmF2.8+70-200mmF2.8クラスのレンズ+ストロボ+ノートPC(最大で15インチMacBookProに対応)○背負いベルト装着可(別売) 内形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)約210×430×260、(PC用スロット内)30×430×240

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カメラアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする