画像準備中

カメラバッグ アペックスシューティングプロ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード19589107 品番VE-3486
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

スピーディな取り出し・移動・収納性に徹底的にこだわった充実のプロ仕様カメラバッグ。本体前面と背面はできる限り同じデザインに設計。前後を逆に背負うことで、上蓋をオープンにしたままの状態でも蓋が邪魔にならない外開きでも使用可。短距離は4点式ハンドベルトで素早く移動。機動力重視の方にお勧めです。

ブラック 付属品中仕切り11枚 質量(kg)約1.4 容量(L)15 収納の目安バッテリーパック付きの一眼レフ2台+交換レンズ数本 内形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)約170×350×250

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カメラアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする