パレット用荷崩れ防止フィルム(ノーマルタイプ)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(100枚) 注文コード19589425 品番J2711-N
参考基準価格(税別)¥17,800 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

ストレッチフィルムの代用品としてパレット荷崩れ防止に効果を発揮!
18か月の開発を経て生まれたパレット用荷崩れ防止フィルムです。
カット不要のロールタイプで必要量を取り出せばすぐにご使用いただけます。
手動でパレットに巻くことができ、追加装置などは不要です。
1箱でたっぷり100回分。
ストレッチフィルムの使用量減も期待できる環境にやさしい商品です。

用途パレットの荷崩れ防止に。 材質ポリエチレンフィルム 寸法(mm)幅100×1200 タイプNタイプ 厚さ(μm)40 適合パレットサイズ1200×1200mm (2.5〜5メートルのパレット貨物範囲) 入数100枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)への配送はできません。
※用途以外に使用しないでください。
※火器のある場所、高温な場所でのご使用はおやめください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「各種パレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする