目隠し竹垣

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(3枚) 注文コード 19589626 品番 0335910
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980

昔なつかしい目隠し竹垣で風格ある和風庭園に!
美しい天然竹を焼杉の枠で縁取った本格タイプ。
庭のリフォームにイチ押し商品!
一点一点手作りで仕上げました。
しなやかさと、通気性がある竹を使用しています。
組立不要完成品

付属品簡易脚、杭、はり金、しゅろ縄 材質天然竹、焼杉、しゅろ縄、はり金、木ネジ 質量(kg)10 タイプ横型 寸法(幅W×高さH)(cm)110×120

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラティス/デッキ/オーニング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする