PPW-02MN ウッドバレルプランター 深型 タカショー 19589687 PPW-02MN ウッドバレルプランター 深型 タカショー 19589687 PPW-02MN ウッドバレルプランター 深型 タカショー 19589687 PPW-02MN ウッドバレルプランター 深型 タカショー 19589687 PPW-02MN ウッドバレルプランター 深型 タカショー 19589687 PPW-02MN ウッドバレルプランター 深型 タカショー 19589687

ウッドバレルプランター 深型

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 19589687 品番 PPW-02MN
参考基準価格(税別)¥3,800 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198

従来の木製プランターの弱点であった水はけの悪さや底抜けを防ぐため、鉢底に凹凸のある樹脂を取り付けました。その結果、通気性や水はけの問題が改善されています。

用途植物、花、観葉植物、野菜など 材質【本体】天然木 【リング】スチール 【底面】ポリプロピレン 質量(kg)1.7 焼磨 サイズ深型 M 容量(L)【土】14(目安値)
注意
※ハンドメイドのためサイズが多少異なる場合があります。
※土容量は約8分目を表示しています。
※実物のサイズとは多少の誤差が生じますので、ご了承下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
54097357
2022-06-20
用途:
事務所の草花観賞用
J-POWERテレコミュニケーションサービス株式会社  様 (建設業・工事業)

以前、PPW-01LNとPPW-02LNを1個づつ購入したところ、事務員が気に入り追加購入した。
色とりどりの花を植えて、なごんでいます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鉢・プランター・ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする