スコッティ ウェットティッシュ 除菌 アルコール つめかえ用

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(100枚×24パック) 注文コード 19589739 品番 77135×24
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,098
販売価格(税別)
10,998

バイ菌99.99%除菌アルコールタイプ
経済的かつコンパクトに保管できるつめかえ用
簡単3ステップでつめかえ時のストレス軽減
植物由来のアルコール配合でバイ菌を強力除菌(除菌性能テスト済)
ドアノブや食卓(ダイニングテーブル)の拭き取りに最適
ふんわり肌あたりの良いシート
無香料、パラベンフリー

用途scottie ウェットティシュー 詰め替え お手拭き おてふき 濡れタオル ドアノブ ダイニングテーブル まとめ買い 日本製 シートサイズ(mm)130×170 香り無香料 繰り返し・詰め替え対応
注意
※すべての菌を除去するわけではありません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ウェットティッシュ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする