マグネット式 クリップフック シェード・オーニング用

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(2個) 注文コード 19589809 品番 NYZF-GK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

シェード・オーニング用取付金具
垂直面に、水平面に、スチール(鉄)面にシェードの着脱がワンタッチで可能
縦、横自在に動いて揺れを吸収
つまんでハトメを通すだけ
マグネットと滑り止めシートで強力取付
取り付けられる場所:シャッター、雨戸、ガレージなど平らなところ、スチール(鉄)製でネジ止めができない部分などに最適
【取付方法】
1.イラストと同じ向きになるように連結金具及びハンガーの向きを合わせてください
2.本体取付面の透明保護シートをはがしてください
3.シェードを掛ける所にシェードを当てるなどして、あらかじめ取り付ける位置を決めてからマグネットを取り付けてください
4.洗濯ばさみの要領でハンガー上部をつまんだまま、ハンガー下部の引っ掛け部にシェードのハトメを通してください

用途シェード、すだれ、オーニングの取付に。シェードフック シェード金具 固定金具 設置金具 オプション 材質【本体】ナイロン/ネオジム磁石 【ハンガー】ABS樹脂/ポリアセタール 【連結金具】ステンレス 取付シェード幅1mまでの場合/2個または3個、2mまでの場合/4個または5個 耐荷重(kg)1組あたり3
取扱説明書:(0.93MB)
注意
※非常に強力なマグネットを使用しているので、取付時に指等を挟まないように十分注意して下さい
※対荷重以上のものを吊るさないで下さい
※貴重品を掛けないで下さい
※3階より上での使用はやめて下さい
※シェード等、ものを吊るす以外の用途には使用しないで下さい
※台風や強風などで落下する恐れがある場合はシェードを取り外してください
※窓やシャッターの開閉時に引っかからないように取り付けて下さい
※シェードにぶら下がったり、引っ張ったりしないで下さい
※お子様の届かないところに保管して下さい
※何度も脱着を繰り返して使用する場合、すべり止めシート表面に傷や汚れなどが付き、粘着強度が落ちるのでご注意ください
※パソコンや携帯電話、電子医療機器、磁気カード等、磁気が悪影響を及ぼす可能性があるものには絶対に近付けないで下さい

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラティス/デッキ/オーニング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする