曜日別特売
IW-044 針金 アイアイ 19590629

IW-044 針金 アイアイ 19590629
IW-044 針金 アイアイ 19590629
IW-044 針金 アイアイ 19590629
IW-044 針金 アイアイ 19590629

針金

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
線径(mm)1.6~1.5
長さ(m)約30
内容量1巻注文コード19590629品番IW-044
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥570
販売価格(税別)
518

柔軟性があり、加工しやすい。

用途
工作、ホビー補修などに。
線径(mm)1.6~1.5長さ(m)約30材質亜鉛メッキ鉄線使用荷重(kg)12番手#16破断荷重60kgf
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

針金の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/252/
2023-03-14

番線・針金(ワイヤー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする