BG-25RE ワンタッチグリップ びっくりゴム カーボーイ 19591006

 

BG-25RE ワンタッチグリップ びっくりゴム カーボーイ 19591006 BG-25RE ワンタッチグリップ びっくりゴム カーボーイ 19591006 BG-25RE ワンタッチグリップ びっくりゴム カーボーイ 19591006 BG-25RE ワンタッチグリップ びっくりゴム カーボーイ 19591006

ワンタッチグリップ びっくりゴム

(18件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 内径(mm)25 レッド 注文コード19591006 品番BG-25RE
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は内径・色など21種類から選べます 他の種類を見る

簡単、包むだけでズレない抜群のグリップ効果。両面テープや接着剤がなくとも、がっちり効果が出ます。挟み込むだけなので、簡単に使用できます。
はさみやカッターでカットでき、楕円形状にもフィットします。錆びており固定が難しい場合や、後々の交換も考慮して脱着可能なクッション材としてもご利用いただけます。
エラストマー(TPE)素材になりますので、色移りや色焼けしにくく、切り裂きや引っ掻きなどの素材耐久性・安全性も高い素材です。
ポリエチレン製のパイプカバーでは使い捨てや養生テープでの固定など手間がかかってしまうのを解消出来ます。

レッド 材質エラストマー(TPE) 内径(mm)25 用途台車やてすりの冷え対策。テーブル脚の保護。階段、介護ベッド、浴室などの手すりのグリップ力強化。 長さ(mm)900
注意
※サイズ表示と実寸に±10%以内の誤差があります。
※使用温度は-10℃〜60℃以内でご使用ください。
※接触面の素材によって色素が付着する場合があります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 18
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-09
用途:
軽自動車用キャリヤ使用
サービス業

軽自動車にルーフキャリアを取付し、物を積む時の傷つき防止に使用。

対象商品:
19590945
2023-07-08
用途:
懸垂台のパイプカバーとして
looop 様 (建設業・工事業)

懸垂台に元々ついていたウレタンっぽいグリップが裂けたので色々検討した結果、耐久性がありそうなこちらを購入。
凹凸があるのでグリップは効きますが手が痛い。
用途が違うので致し方無いがグローブつければ大丈夫。

1人が参考にしています
対象商品:
19590945
2022-09-26
用途:
手摺り棒の滑り止め
建設業・工事業

サイズは3種類から、硬さはちょうど良い握り具合で、長さも適当にカットできて便利。外周が波状に滑り難いので安全で頼り甲斐のある優れモノです。

1人が参考にしています
対象商品:
19591015
2022-02-08
用途:
車のバーの保護に
東真興業 様 (建設業・工事業)

長いものを載せる時にタオル等でバーを保護しておりましたが、面倒だったので、探していたら良いものが見つかり、装着致しましたらとても見栄えもよく、満足しております。しっかりガードしてくれるのでとても良いと思います。

対象商品:
19591015
2021-08-28
用途:
手摺に
教育・研究機関

簡単に装着でき使いやすいです。長さも十分にあり良かったです。

対象商品:
19590945
2021-08-03
用途:
船のキャスティングレールに

キャスティング時やマグロのヒット時にリールやロッドに傷がつかないのでとても良い。

対象商品:
19591085
2021-02-25
用途:
キャリアに取り付け
建設業・工事業

キャリアに脚立等を置き走る際に音がしていたので、購入して取り付けたところ音がしなくなったのと滑り止め効果もありしっかり固定できました。

対象商品:
19590954
2021-01-27
用途:
バイクのバンパーホールド
有限会社平井電設 様

思っていたより柔らかく加工がしやすい。ゴムでもなく塩ビでもなく不思議な素材・・滑りにくくなることは確実なので目的達成!!

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーナーガード・クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする